Kit motorisation porte garage BOTTICELLI bta 850 rail courroie 2x1450

Main media

Kit motorisation pour porte basculante ou sectionnelle jusqu'à 13 m². Composé de: 1 moteur 850 , 1 centrale VENERE BT A ETD, 1 rail à courroie 2x1450, 2 émetteurs MITTO 4 touches. Compatible BEBA IO univers maison connectée Somfy

 
 

Détails du produit

Botticelli

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Automatisme de porte de garage

avec éclairage

Oui

avec émetteur manuel

Oui

fréquence du récepteur radio

433 MHz

ralenti

Oui

tension nominale

24 V

force de traction max.

850 N

Info produit

Gamme

Botticelli

Multiple de vente

1

Code Douane

84799070

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.