Kit pro FRA motorisation portail battant enterré ELI SMART AC A35 230v

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur max. de vantail de porte/portail 3500 mm
  • Modèle type 1 vantail, gauche et droite

Kit pro Fra. Rapide 230V enterré vantaux jusqu'à 3,5m et poids jusqu'à 500kg. Composé de: 2 moteurs,1 armoire de commande RIGEL 6, 2 caissons de fondation, 2 déverrouillages,1 paire de photocellules THEA, 4 émetteurs MITTO COOL

 
 

Détails du produit

Eli

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Entraînement de portail à vantaux

avec récepteur radio

Oui

arrêt en fin de course

interrupteur de fin de course interne

avec armoire de commande

Oui

avec ferrures de porte

Oui

tension du moteur

230 V

largeur max. de vantail de porte/portail

3500 mm

poids max. de vantail de porte/portail

700 kg

avec émetteur manuel

Oui

type de courant

AC

fréquence du récepteur radio

433 MHz

Modèle type

1 vantail, gauche et droite

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84799070

Gamme

Eli

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.