Kit pro motorisation portail coulissant DEIMOS ULTRA BT B400 Connecté

Main media

Caractéristiques principales

  • avec émetteur manuel Oui
  • tension d'alimentation CA 24 V
  • poids max. porte/portail 400 kg

Kit complet 24 V pour portails coulissants jusqu'à 400 kg kg. Vitesse du vantail 16 m/min. Composé de 1 moteur DEIMOS BT B 400,1 centrale MERAK B400,1 paire de cellule THEA, 4 télécommandes 4 touches MITTO COOL 4,1kit EASY AXS

 
 

Détails du produit

Deimos

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Entraînement de porte coulissante

fermeture automatique

Oui

avec émetteur manuel

Oui

fréquence du récepteur radio

433 MHz

ralenti

Oui

tension d'alimentation CA

24 V

poids max. porte/portail

400 kg

avec armoire de commande

Oui

Info produit

Gamme

Deimos

Multiple de vente

1

Code Douane

84799070

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.