LEADER Kit Automatisme Portail battant Opérateurs hydrauliques 402 CBC .

Main media

Caractéristiques principales

  • principe d'entraînement hydraulique
  • largeur max. de vantail de porte/portail 2200 mm
  • Modèle type 2 vantaux

Kit avec Platine de Gestion E045S compatible Simply Connect. livré avec Carte radio XF FDS, 2 TLC, XLED et cellules. Alim accessoires 24Vcc/500mAh. Sortie feu clignotant 230Vac et Serrure. Modèle CBC, ne bloque pas en position ouvert

 
 

Détails du produit

Kit de motorisation hydraulique 230V pour portail battant jusqu'à 6m, usage domestique ou petit tertiaire.
Le kit contient :
- 2 moteurs 402 CBC 230V et armoire de gestion E045s
- 1 module de fréquence XF868 et 2 émetteurs XT4 868MHz 4 canaux
- 1 paire de photocellules orientables
- 1 lampe clignotante XLED avec antenne intégrée

Kit de motorisation hydraulique 230V pour portail battant jusqu'à 6m, usage domestique ou petit tertiaire.
Le kit contient :
- 2 moteurs 402 CBC 230V et armoire de gestion E045
- 1 module de fréquence XF868 et 2 émetteurs XT4 868MHz 4 canaux
- 1 paire de photocellules Inox XP30B
- 2 Safecoder et 1 lampe clignotante XLED avec antenne intégrée
READY CONNECT : avec la carte E045 et E145 délivrant l'information nécessaire pour une gestion domotique.

402

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Entraînement de portail à vantaux

avec récepteur radio

Oui

avec contacteur à clé

Non

avec ferrures de porte

Oui

avec ferrures de poteau

Oui

avec armoire de commande

Oui

fermeture automatique

Oui

arrêt en fin de course

butée de porte

tension du moteur

230 V

principe d'entraînement

hydraulique

poids max. de vantail de porte/portail

300 kg

largeur max. de vantail de porte/portail

2200 mm

avec émetteur manuel

Oui

fréquence du récepteur radio

433 MHz

ralenti

Oui

type de courant

AC

puissance

220 W

Modèle type

2 vantaux

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

402

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.