LongMaster Kit, vantail max 4m. Opérateurs électromécaniques 415L 24V

Main media

Caractéristiques principales

  • principe d'entraînement électromécanique
  • largeur max. de vantail de porte/portail 4000 mm
  • Modèle type 2 vantaux

Kit avec Platine de Gestion E034 compatible Simply Connect. Course de 40cm. livré avec Carte radio XF FDS, 2 TLC, XLED et cellules. Alim accessoires 24Vcc/500mAh. Sortie feu clignotant 24Vac et Serrure. Compatible avec Safe codeurs 404040

 
 

Détails du produit

Kit de motorisation pour portail battant jusqu'à 6m, usage domestique, collectif ou tertiaire.
Le kit comprend : 2 opérateurs FAAC 770N 24V, 1 armoire de commande E034, 1 module de fréquence XF FDS 868, 1 lampe clignotante XLED avec antenne intégrée, 2 émetteurs 2 canaux XT2 FDS 433- 868 MHz, 1 paire de photocellules murales orientables XP 20B D

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Entraînement de portail à vantaux

avec récepteur radio

Oui

avec contacteur à clé

Non

avec ferrures de porte

Oui

avec ferrures de poteau

Oui

avec armoire de commande

Oui

fermeture automatique

Oui

arrêt en fin de course

butée de porte

tension du moteur

24 V

principe d'entraînement

électromécanique

poids max. de vantail de porte/portail

300 kg

largeur max. de vantail de porte/portail

4000 mm

avec émetteur manuel

Oui

fréquence du récepteur radio

433 MHz

ralenti

Oui

type de courant

AC

puissance

70 W

Modèle type

2 vantaux

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85013100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.