MAGNUM Kit Automatisme Portail battant à bras articulé/opérateur 24V/vantail 3m

Main media

Caractéristiques principales

  • principe d'entraînement électromécanique
  • largeur max. de vantail de porte/portail 6000 mm
  • Modèle type 2 vantaux

Automatisme électromécanique à bras articulé 24V . Coffret électronique avec platine E034 intégrée compatible Simply Connect. Jeux de Cellules BUS XP20BD. Feu Clignotant XLED. Carte radio XF FDS + 2 télécommandes FDS 2 touches.

 
 

Détails du produit

Automatisme électromécanique 24V à bras articulé pour portail battant domestique ou petit tertiaire jusqu'à 1,8m (3m avec électro-serrure)
Le kit comprend : 2 opérateurs FAAC 390 24V, 2 bras articulés, 1 armoire de gestion E034, 1 module fréquence XF FDS ,2 émetteurs 2 canaux XT2 FDS , 1 lampe clignotante XLED et 1 paire de photocellules orientables XP20BD.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Entraînement de portail à vantaux

avec récepteur radio

Oui

avec contacteur à clé

Non

avec ferrures de porte

Oui

avec ferrures de poteau

Oui

avec armoire de commande

Oui

fermeture automatique

Oui

arrêt en fin de course

butée de porte

tension du moteur

24 V

principe d'entraînement

électromécanique

largeur max. de vantail de porte/portail

6000 mm

avec émetteur manuel

Oui

fréquence du récepteur radio

433 MHz

ralenti

Oui

type de courant

AC

puissance

80 W

Modèle type

2 vantaux

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85013100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.