Moteur portail battant enterré ELI AC A35 rapide 230v

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur max. de vantail de porte/portail 3500 mm
  • Modèle type 1 vantail, gauche et droite

Moteur électromécanique enterré irréversible 230V pour portail battants jusqu'à 3,5m de long. Fin de course magnétique facultatif. Angle d'ouverture maximum 120°.

 
 

Détails du produit

Eli

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Entraînement de portail à vantaux

arrêt en fin de course

interrupteur de fin de course interne

tension du moteur

230 V

poids max. de vantail de porte/portail

500 kg

largeur max. de vantail de porte/portail

3500 mm

fréquence du récepteur radio

433 MHz

type de courant

AC

Modèle type

1 vantail, gauche et droite

Info produit

Gamme

Eli

Multiple de vente

1

Code Douane

84798997

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.