Motorisation elixo 500 3s io - pack confort

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 230 V
  • poids max. porte/portail 500 kg
  • avec émetteur manuel Oui

Elixo 500 3S intègre l'électronique de commande 3S (Somfy Smart System). Par son ergonomie soignée et ses fonctionnalités, 3S vous garantit une motorisation à forte valeur ajoutée.

 
 

Détails du produit

Ce pack contient : 1 moteur électronique 3s intégrée + 2 keygo io 1 cellules photoélectrique masterpro (réf : 1841155) 1 feu orange masterpro 24v + antenne io (réf : 9016924) 1 batterie de secours 9.6v 1600mah (réf : 9001001)

Elixo

Spécificités techniques

Entraînement de porte coulissante

Compatible Energeasy connect

Oui

tension d'alimentation CA

230 V

avec crémaillère

Oui

ouverture partielle

Oui

poids max. porte/portail

500 kg

avec récepteur radio

Oui

avec contacteur à clé

Oui

avec armoire de commande

Oui

fermeture automatique

Oui

avec émetteur manuel

Oui

fréquence du récepteur radio

868 MHz

ralenti

Oui

Info produit

Gamme

Elixo

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.