Opérateur 400 CBAC Hydraulique 230V. Usage intensif Autobloquant ouvert et fermé

Main media

Caractéristiques principales

  • principe d'entraînement hydraulique
  • largeur max. de vantail de porte/portail 2200 mm
  • Modèle type 1 vantail, gauche et droite

Opérateur Hydraulique 6200N intensif 70 cycles/Heure. longueur vantail max 2,20m. Fixation arrière à souder. Angle d'ouverture jusqu'à 125°. Dispositif de déverrouillage par clé (fourni). Condensateur 8µF fourni. Encodeur en option

 
 

Détails du produit

Opérateur hydraulique FAAC 400 CBAC (avec verrouillage hydraulique en ouverture/fermeture) pour portail battant jusqu'à 2,2 m par vantail
l'emballage comprend :
- 1 opérateur hydraulique
- des accessoires d'installation
- une clé de déverouillage
- 1 condensateur 8 µF 400V
READY CONNECT : avec la carte E045 et E145 délivrant l'information nécessaire pour une gestion domotique.

400 cb/sb

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Entraînement de portail à vantaux

avec contacteur à clé

Non

avec armoire de commande

Non

fermeture automatique

Oui

tension du moteur

230 V

principe d'entraînement

hydraulique

largeur max. de vantail de porte/portail

2200 mm

type de courant

AC

puissance

220 W

Modèle type

1 vantail, gauche et droite

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84122120

Gamme

400 cb/sb

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.