Opérateur 770N enterré 24V. Angle 110° max. 500Kg. Vantail jusqu'à 3,5m

Main media

Caractéristiques principales

  • principe d'entraînement électromécanique
  • largeur max. de vantail de porte/portail 3500 mm
  • Modèle type 1 vantail, gauche et droite

770N 24 V comprend: un opérateur électromécanique, des accessoires d'installation, deux clés de déverrouillage. Déverrouillage manuel avec double levier accessible de l'intérieur et de l'extérieur de la propriété (Breveté).

 
 

Détails du produit

Automatisme électromécanique
enterré 24V FAAC pour portail battant. Largeur max vantail 2,5m - 3m (avec electro-serrure). Poids maxi 500 kg
Opérateur invisible - Possibilité d'accéder à l'opérateur sans enlever le vantail - Déverrouillage manuel avec double levier accessible de l'intérieur et de l'extérieur de la propriété
(Breveté)

770

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Entraînement de portail à vantaux

avec contacteur à clé

Non

avec ferrures de porte

Oui

avec ferrures de poteau

Non

avec armoire de commande

Non

fermeture automatique

Oui

arrêt en fin de course

interrupteur de fin de course interne

tension du moteur

24 V

principe d'entraînement

électromécanique

poids max. de vantail de porte/portail

500 kg

largeur max. de vantail de porte/portail

3500 mm

avec émetteur manuel

Non

type de courant

DC

puissance

70 W

Modèle type

1 vantail, gauche et droite

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85013100

Gamme

770

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.