POWER Kit enterré, vantail max 3,5m. Opérateurs 770N. 230V. Kit sans caisson

Main media

Caractéristiques principales

  • principe d'entraînement électromécanique
  • largeur max. de vantail de porte/portail 3500 mm
  • Modèle type 2 vantaux

Kit avec Platine de Gestion E045S compatible Simply Connect. Déverrouillage intérieur & extérieur. Arrêts mécanique hors kit. Carte radio XF FDS, 2 TLC, XLED et cellules. Alim accessoires 24Vcc/500mAh. Sortie feu clignotant et Serrure.

 
 

Détails du produit

Motorisation pour portail battant électromécanique 230V
Le kit comprend : 2 opérateurs FAAC 770N 230V, 1 boîtier pour platine électronique mod.E, 1 carte électronique E045, 1 lampe clignotante XLED avec antenne intégrée, 2 émetteurs 4 canaux XT4 SLH 868 MHz, 1 paire de photocellules murales orientables XP20BD.

770

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Entraînement de portail à vantaux

avec récepteur radio

Oui

avec contacteur à clé

Non

avec ferrures de porte

Non

avec ferrures de poteau

Non

avec armoire de commande

Oui

fermeture automatique

Oui

arrêt en fin de course

interrupteur de fin de course interne

tension du moteur

230 V

principe d'entraînement

électromécanique

poids max. de vantail de porte/portail

500 kg

largeur max. de vantail de porte/portail

3500 mm

avec émetteur manuel

Oui

fréquence du récepteur radio

433 MHz

ralenti

Oui

type de courant

AC

puissance

380 W

Modèle type

2 vantaux

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

770

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.