cremaillere en acier zingue m4 30x12 - 1m

Main media

Détails du produit

Cremaillere en acier zingue 1m

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73089098

Rail pour porte coulissante

Matériau

acier

Longueur

1000 mm

Modèle type

unique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.