cyclo kit 24v - pour portail coulissant, jusqu'a 800kg par vantail

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 230 V
  • poids max. porte/portail 400 kg
  • avec émetteur manuel Oui

cyclo kit integral c721 800 kg 24v

 
 

Détails du produit

Motorisation pour portail coulissant résidentiel jusqu'à 800kg.
Technologie 24V bus et auto-apprentissage. Parfaitement conforme aux normes EN 132 41-1. L'un des plus rapides du marché : 18m par minute !
Le kit comprend : - un moteur FAAC C721 avec plaque de fondation et platine électronique - 1 module de fréquence XF868 et 2 émetteurs 4 canaux 868MHz - 1 paire de photocellules orientable XP20BD - 1 lampe clignotante XLED avec antenne intégrée
READY CONNECT : avec la carte E721 délivrant l'information nécessaire pour une gestion domotique.

Cyclo kit c721

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Entraînement de porte coulissante

tension d'alimentation CA

230 V

avec crémaillère

Non

ouverture partielle

Oui

poids max. porte/portail

400 kg

avec récepteur radio

Oui

avec contacteur à clé

Oui

avec armoire de commande

Oui

fermeture automatique

Oui

avec émetteur manuel

Oui

fréquence du récepteur radio

868 MHz

ralenti

Oui

puissance

170 W

Info produit

Gamme

Cyclo kit c721

Multiple de vente

1

Code Douane

83026000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.