Accessoire Divers Porte Garage Bras adaptateur portes basculantes

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée bras de guidage

Accessoire Divers Porte Garage Générique (001V201) Bras adaptateur pour portes basculantes à contrepoids partiellement débordantes

 
 

Détails du produit

Ver la solution optimale pour la plupart des portes de garage de petites et moyennes dimensions aussi bien basculantes que sectionnelles. La vaste gamme d'accessoires facilite l'adaptation de l'automatisme à votre porte, sans interventions de préparation coûteuses. Le moteur peut en outre être positionné de trois façons différentes en fonction des espaces disponibles.
Un boîtier élégant et résistant protège la carte électronique et les éventuelles batteries de secours
La lumière incorporée éclaire l'accès durant son utilisation, ce qui permet de rentrer à la maison en toute sécurité
Un guide pour chaque porte : par courroie dentée ou par chaîne pour satisfaire toutes les exigences
Le système est géré par le tableau de commande réglable incorporé, qui exécute entre autres la fonction d'autodiagnostic des dispositifs de sécurité avant l'actionnement de l'automatisme.
Rails de guidage silencieux et fiables, faciles à positionner au plafond
Dispositif de déblocage par câble, à appliquer directement sur la poignée de série de la porte elle-même, quand il n'existe aucune autre entrée du garage
Sécurité maximum même avec moteur arrêté : l'électronique désactive toute commande lorsque les dispositifs de sécurité détectent un obstacle
Ver s'applique également sur des portails basculants à contrepoids (à retrait partiel) et à ressorts (à retrait total).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires et commande de motorisation

type d'accessoire/pièce détachée

bras de guidage

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85309000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.