Automatisme Garage VER08DES Kit portes garage 800N

Main media

Automatisme Garage Générique (8K01MV-017) VER08DES Kit pour portes de garage 800N Moteur 24V avec encodeur

 
 

Détails du produit

VER est la solution idéale pour portes sectionnelles et basculantes à usage résidentiel.
Fixation de l'automatisme directement sur le guide de transmission. Système en 24V pour une sécurité et une fiabilité accrues. Vaste gamme d'accessoires de commande et de sécurité. Rails de guidage par courroie ou chaîne, silencieux et fiables. Dispositif de déblocage externe par câble. Possibilité de fonctionnement de secours en cas de panne de courant.
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
85308000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.