D700 HS. Opérateur pour porte de garage. Basculante/sectionnelle/latérale.

Main media

Kit automatisme 700N avec platine E700 intégrée. Usage tertiaire et domestique. Hauteur minimum linteau 35mm. Vitesse du chariot 12 m/min. Déverrouillage sur rail. Rail à prévoir suivant la course utile. Secourable par batterie

 
 

Détails du produit

Automatisme électromécanique à
traction 24V D700HS : Installation rapide et simple grâce au rail prémonté et à l'enclenchement par rotation. Transmission à courroie. Vitesse jusqu'à 12 m/minute. Le double par rapport aux automatismes traditionnels !)
D700 HS comprend : un opérateur électromécanique avec équipement électronique et lampe de courtoisie temporisée, des accessoires d'installation, un dispositif de déverrouillage interne.
IMPORTANT : chaque opérateur D700 HS doit toujours être combiné avec un rail en un seul morceau ou en deux morceaux avec entraînement à courroie.

D600/d700/d1000

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Automatisme de porte de garage

avec éclairage

Oui

avec émetteur manuel

Non

course de déplacement standard

2020 mm

sortie de relais sans potentiel

Non

adapté aux garages collectifs

Non

nombre d'entrées de sécurité

1

raccordement aux feux rouges

Non

contrôle du sens de la marche défini

Oui

affichage du statut des portes

Non

compteur de cycles

Non

ralenti

Oui

adapté à des portes à linteau bas

Oui

boîtier de commande séparé

Non

avec contact à poussoir interne

Non

avec glissière

Non

course de déplacement extensible à

3800 mm

force de traction max.

700 N

largeur de porte/portail max.

5000 mm

tension nominale

230 V

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85014020

Gamme

D600/d700/d1000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.