DOLPHIN Kit D1000 automatisme porte de garage. Basculante/sectionnelle/latérale.

Main media

Kit automatisme 1000N avec platine E1000 intégrée. Usage tertiaire et domestique. Hauteur minimum linteau 35mm. Vitesse du chariot 6,6 m/min. Déverrouillage sur rail. carte radio et 1 télécommande. Lampe de courtoisie. Rail à prévoir

 
 

Détails du produit

Automatisme électromécanique 24V pour porte de garage petit collectif, force de poussée 1000N
Le kit comprend :
- 1 opérateurs FAAC D1000 avec platine électronique intégrée
- 1 module fréquence XF868
- 1 émetteur 4 canaux 868MHz XT4 SLH
READY CONNECT : avec la carte E600 E1000 et E700 délivrant l'information nécessaire pour une gestion domotique.

D600/d700/d1000

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Automatisme de porte de garage

avec éclairage

Oui

poids max. porte/portail

150 kg

avec émetteur manuel

Oui

fréquence du récepteur radio

433 MHz

sortie de relais sans potentiel

Non

adapté aux garages collectifs

Oui

nombre d'entrées de sécurité

1

raccordement aux feux rouges

Non

contrôle du sens de la marche défini

Oui

affichage du statut des portes

Non

compteur de cycles

Non

ralenti

Oui

adapté à des portes à linteau bas

Oui

boîtier de commande séparé

Non

avec contact à poussoir interne

Oui

avec glissière

Non

force de traction max.

1000 N

largeur de porte/portail max.

5000 mm

tension nominale

230 V

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

83026000

Gamme

D600/d700/d1000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.