Dexxo smart 800 io - pack chaine - Motorisation pour porte de garage

Main media
ICON

Motorisation Dexxo Smart io, performante et complète, équipe facilement diverses portes de garage sectionnelles, latérales et débordantes jusqu'à 12m²,. Alliant confort, sécurité, et évolutivité.

 
 

Détails du produit

Dexxo smart io motorise les portes de garage sectionnelles, latérales et basculantes débordantes jusqu'à 12m² : au service de votre efficacité à l'installation découvrir le dexxo smart io : https://www.somfypro.fr/dexxo-smart-io borniers indépendants, débrochables et repérés séparation des zones 230v et 24v navigation intuitive: 1 bouton = 1 fonction prise en main rapide grâce à son ergonomie simple et efficace inversion du sens de rotation par simple appui sur + et - maîtrise des 6 paramètres essentiels d'une installation professionnelle: le mode de fonctionnement (p0):séquentiel,séquentiel+ temporisation courte,séquentiel+ temporisation longue + blocage des cellules la vitesse en fermeture (p1): réduite,standard,max la zone de ralentissement en fermeture (p2):sans, courtes,longues la sensibilité de détection d'obstacle : très faible, faible, standard, max l'entrée de sécurité cellules (p4): cellules standards actives, cellules bus actives, actives avec auto-test, inactives le type de porte (px): sectionnelle, latérale ou basculante etat des entrées via leds dédiées : validation du câblage et du fonctionnement des accessoires raccordés pose de la tête moteur dans le prolongement ou perpendiculaire au rail recoupe du bras de liaison: téléchargez l'application fix&go pour obtenir facilement la recoupe adaptée à votre installation. et du confort de l'utilisateur final mode automatique (temporisation courte ou longue) ouverture partielle détection d'obsatcle automatique démarrage et arrêt en douceur qui préserve la longévité de la porte de garage. eclairage led intégré automatique avec le mouvement de la porte et pilotable indépendamment la possibilité d'un éclairage déporté piloté indépendamment et avec la porte avec tahoma ou connexoon, la possibilité du pilotage à distance, de la géolocalisation pour fluidifier le retour dans son garage, de la vérification à distance et de la définition de scenarios: le confort et la sérénité d'une porte de garage connectée! ce pack contient : 1 motorisation dexxo smart io 2 télécommandes de poche keygo io 1 batterie de secours incluse pour piloter la motorisation en cas de coupure de courant 1 kit de montage : bras de liaison porte, chape porte, chape linteau, fixations plafond, visserie et pièces d'installation 1 rail chaine 2.90 m en 2 parties

Dexxo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Dexxo

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.