Rdo 60 csi 60/12 vvf 2,5m - Motorisation pour porte de garage enroulable

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interrupteur de fin de course mécanique
  • Diamètre 60 mm

Motorisation tubulaire pour porte de garage enroulable. Commande de secours intégrée. Diamètre de 60mm. Puissance de 60nM.

 
 

Détails du produit

Moteur 230v 50hz avec commande de secours intégrée. capacité de la cage : 34 tours sortie des boutons fins de course parallèle à l'axe c.s.i. accès aux boutons fins de course des deux côtés du carter c.s.i. grâce à un outil de réglage livré avec le moteur. alésage central diamètre 12 x 20 mm avec un épaulement de 24,5 x 2. axe de manivelle carré de 6 ou hexa de 7mm. rapport de réduction 1/27e (rdo 50 csi) ou 1/55e (rdo 60 csi). livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans anneau de sortie.

Rdo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Rdo

Multiple de vente

1

Moteur de volet roulant

détection d'obstacle électronique

Non

type d'interrupteur de fin de course

mécanique

pour volets roulants

Oui

couple de rotation

60 Nm

Diamètre

60 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.