Ilmo 50 WT 20/17 câble blanc VVF 3 mètres

Main media

Caractéristiques principales

  • Diamètre 50 mm
  • type d'interrupteur de fin de course électronique

Solution de motorisation, 230V, filaire, en diamètre 50, sans réglage, pour les volets roulants équipés de butées et de verrous. Fournie avec un câble blanc VVF de 3 mètres, sans adaptation et sans support. A l'unité.

 
 

Détails du produit

Moteur filaire 230v 50hz filaire pour volets roulants. cage fins de courses électronique. réglages automatiques si équipé de butées et de verrous. connecteur débrochable par vis. livré sans adaptation et sans support.

Ilmo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ilmo

Multiple de vente

1

Moteur de volet roulant

couple de rotation

20 Nm

Diamètre

50 mm

pour volets roulants

Oui

détection d'obstacle électronique

Oui

type d'interrupteur de fin de course

électronique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.