LT 50 CSI meteor RTS 20/17 vvf 2,5m

Main media

Caractéristiques principales

  • Diamètre 50 mm
  • type d'interrupteur de fin de course mécanique

METEOR 20/17 CSI RTS VVF 2.5M

 
 

Détails du produit

Moteur 230v 50hz radio rts pour volets roulants et stores extérieurs. cage fins de course mécanique, rapide par boutons poussoirs. sortie des boutons de fins de course parallèle à l'axe c.s.i. accès aux boutons fins de course des deux cotés du carter c.s.i. grâce à un outil de réglage livré avec le moteur. position intermédiaire "préférée" paramétrable via le bouton "my". alésage central diamètre 12 x 20 mm avec un épaulement de 24,5 x 2. axe de manivelle carré de 6 ou hexa de 7 mm. rapport de réduction 1 / 27e. mémorise jusqu'à 12 points de commande ou niveaux de groupe dont 3 capteurs rts fréquence radio 433,42 mhz : codage 16 millions de possibilités + code tournant. compatible avec les émetteurs rts de la gamme somfy et avec les capteurs eolis 3d rts, eolis rts, sunis rts, soliris rts. livré avec un câble, sans adaptation, sans anneau de sortie et sans émetteur rts.

Lt

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Lt

Multiple de vente

1

Moteur de volet roulant

Compatible Energeasy connect

Oui

pour volets roulants

Oui

couple de rotation

20 Nm

Diamètre

50 mm

détection d'obstacle électronique

Non

type d'interrupteur de fin de course

mécanique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.