Kit motorisation solaire 10Nm moteur Brushless pour volet roulant - avec tous ses accessoires mécaniques, batterie, panneau solaire et télécommande pour installation sur axe octogonal 60mm existant
Fonctions : Kit de motorisation solaire pour volet roulant - Moteur Brushless 10Nm, batterie, panneau solaire et télécommande
Pilotage individuel ou centralisé aussi avec Tyxia 2331, 1716, smartphone ou assistant vocal
Application Tydom : visualisation de la position du volet et de la charge de la batterie
Anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet avec les verrous
Anti-intrusion : associé à Tyxal+, déclenchement de l'alarme lors d'une tentative de soulèvement du volet
Sécurité incendie : associé au DFR, le moteur remonte le volet sur détection de fumée, facilitant l'évacuation des occupants
Détection d'obstacle Protect+ et gel: arrêt du moteur pour protéger le volet
Apprentissage des butées automatique, semi-automatique ou manuel et détection automatique du sens de rotation Bénéfices : Kit avec les accessoires de pose pour une installation facile, efficace et fiable :
- gain de temps, sans raccordement au réseau électrique
- branchement moteur, panneau solaire et batterie par connecteurs débrochables
- garantie 10 ans
Tymoov solar
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
avec adaptateur pour arbre
avec manœuvre de secours
détection d'obstacle électronique
surveillance électronique de parcours
fonction destressage
type d'interrupteur de fin de course
pour arbre tubulaire rainuré
pour volets roulants
tige d'acier octogonale SW 60
Longueur
couple de rotation
poids max. de volet roulant
Diamètre