Motor Kit Tymoov 20RP2 Kit motorisation volet roulant 20Nm Tymoov RP2

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interrupteur de fin de course électronique
  • poids max. de volet roulant 35 kg
  • Diamètre 45 mm
ICON

Kit motorisation radio 20Nm moteur Brushless pour volet roulant - avec les accessoires mécaniques support et adaptateurs et télécommande pour installation sur axe octogonal 60mm existant.

 
 

Détails du produit

Fonctions : Moteur brushless avec support tête étoile, adaptateur octogonal 60mm et télécommande Tyxia 1701
Moteur tubulaire hybride avec commande radio et filaire, idéal pour le remplacement d'un moteur quelle que soit la marque
Compatible avec les accessoires d'un moteur existant tête étoile et adaptateur 5 branches
Pilotage par émetteur radio, smartphone ou par un assistant vocal
Mode Silence depuis le bouton poussoir ou une télécommande
Fonction avancée avec l'alarme Tyxal+ : le moteur déclenche l'alarme lors d'une tentative de soulèvement du volet
Mise en sécurité incendie : associé au détecteur de fumée DFR, le moteur ouvre le volet à vitesse rapide
Détection d'obstacle : arrêt automatique du moteur pour protéger le volet
Sécurité antigel : arrêt du moteur en cas de gel
Moteur 20Nm Bénéfices : Compatible avec la majorité des installations existantes grâce à son support et ses adaptateurs Octo. 60mm
Préservation de l'installation : le moteur démarre et s'arrête en douceur
Garantie 7 ans

Tymoov 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85014020

Gamme

Tymoov 2

Moteur de volet roulant

avec adaptateur pour arbre

Oui

avec manœuvre de secours

Oui

détection d'obstacle électronique

Oui

surveillance électronique de parcours

Oui

fonction destressage

Oui

type d'interrupteur de fin de course

électronique

longueur max. de volet roulant

2500 mm

pour arbre tubulaire rainuré

Oui

diamètre de l'arbre tubulaire rainuré

60 mm

pour store-banne

Non

pour volets roulants

Oui

tige d'acier octogonale SW 70

Non

tige d'acier octogonale SW 60

Oui

tige d'acier octogonale SW 50

Non

tige d'acier octogonale SW 40

Non

Longueur

422 mm

couple de rotation

20 Nm

poids max. de volet roulant

35 kg

Diamètre

45 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.