Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ce moteur à vérin filaire 24V de 300 mm de longueur est la solution de motorisation pour pergolas à lame orientables. Compatible avec la centrale de pilotage Louver io pour un système complet. Fourni avec un câble noir de 5m.
Moteur à vérin avec une longueur de course allant jusqu'à 300 mm. solution complète pour pergolas à lames orientables moteur à vérin linéaire filaire compatible avec la centrale de pilotage io pour avoir un système complet de pergola à lames orientables en technologie io accessibilité à la connectivité, s'intégrant dans la maison connectée somfy le moteur dédié aux lames orientables grâce à l'indice de protection (ip66) le moteur ne nécessite pas de protection supplémentaires orientation du moteur possible selon l'axe de fixation : 0°, 90° fins de course réglées via la centrale de pilotage en tout automatique ou en semi-automatique (haut ou bas) accessibilité aux avantages io grâce à la centrale de pilotage pour pergola io compatibilité avec les télécommandes locales (situo io, nina io, nina timer io) pilotage avec tahoma & connexoon terrasse pour la gestion de tous les équipements et accéssoires périphériques conçu pour les espaces étroits des dimensions réduites permettent son intégration dans les espaces étroits : largeur 45 mm.
Pergola
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente