Moteur de volet roulant tubulaire brushless 10Nm filaire électronique tête étoile sortie d'arbre 5 branches
Fonctions : Moteur tubulaire sans accessoire, idéal pour le remplacement d'un moteur existant quelle que soit la marque.
Tête étoile compatible avec les accessoires existants des moteurs tête étoile et adaptateurs 5 branches
Apprentissage automatique, semi-automatique ou manuel des fins de courses hautes et basses du volet
Technologie filaire : se raccorde à un interrupteur volet roulant 2 ou 3 touches (position maintenue)
Fonction anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet avec l'ajout d'une attache rigide ou d'un verrou automatique
Sécurité antigel : arrêt du moteur en cas de gel pour ne pas endommager le volet
Détection d'obstacles : arrêt automatique du moteur pour protéger le volet
Moteur 10Nm Bénéfices : Compatible avec la majorité des installations existantes grâce à sa tête étoile et sa sortie d'arbre 5 branches
Réglage des butées en mode automatique, semi-automatique ou manuel.
Isolation classe ll : pas de fil de terre
Tymoov 2
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
avec adaptateur pour arbre
avec manœuvre de secours
détection d'obstacle électronique
surveillance électronique de parcours
fonction destressage
type d'interrupteur de fin de course
longueur max. de volet roulant
pour arbre tubulaire rainuré
diamètre de l'arbre tubulaire rainuré
pour store-banne
pour volets roulants
tige d'acier octogonale SW 70
tige d'acier octogonale SW 60
tige d'acier octogonale SW 50
tige d'acier octogonale SW 40
Longueur
couple de rotation
poids max. de volet roulant
Diamètre