Tymoov 10FB Moteur de volet roulant 10 Nm filaire

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interrupteur de fin de course mécanique
  • Diamètre 45 mm
  • poids max. de volet roulant 17.5 kg

Moteur de volet roulant tubulaire 10 Nm filaire mécanique tête étoile sortie d'arbre 5 branches

 
 

Détails du produit

Fonctions : Moteur tubulaire tête étoile et sortie d'arbre 5 branches sans accessoire, idéal pour le remplacement d'un moteur existant quelle que soit la marque, 100% mécaniquement compatible avec le leader du marché
Compatible avec les accessoires existants de la majorité des moteurs du marché
Apprentissage manuel des fins de courses haute et basse du volet
Technologie filaire : se raccorde à un interrupteur volet roulant 2 ou 3 touches (position maintenue)
Pilotage centralisé par un émetteur sans fil ou à distance avec l'ajout d'un micromodule Tyxia 5630 raccordé au moteur filaire Tymoov Bénéfices : 3 orientations possibles de la tête pour favoriser l'accès aux vis de réglage
Vis de réglage avec couleurs distinctes
Compatible avec la majorité des installations existantes avec sa tête étoile et sa sortie d'arbre 5 branches

Tymoov fb

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tymoov fb

Multiple de vente

1

Code Douane

85014020

Moteur de volet roulant

avec adaptateur pour arbre

Non

avec manœuvre de secours

Non

détection d'obstacle électronique

Non

surveillance électronique de parcours

Non

fonction destressage

Non

type d'interrupteur de fin de course

mécanique

longueur max. de volet roulant

4100 mm

pour arbre tubulaire rainuré

Oui

diamètre de l'arbre tubulaire rainuré

50 mm

pour store-banne

Non

pour volets roulants

Oui

tige d'acier octogonale SW 70

Oui

tige d'acier octogonale SW 60

Oui

Diamètre

45 mm

tige d'acier octogonale SW 50

Oui

tige d'acier octogonale SW 40

Non

Longueur

486 mm

couple de rotation

10 Nm

poids max. de volet roulant

17.5 kg

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.