Tymoov D20F2 Moteur de volet roulant Tymoov 20 Nm Filaire (tête ROLLIA)

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interrupteur de fin de course électronique
  • poids max. de volet roulant 35 kg
  • Diamètre 45 mm
ICON

Moteur brushless de volet roulant tubulaire 20 Nm filaire (tête ROLLIA)

 
 

Détails du produit

Fonctions : Moteur brushless tête Rollia 20N
Moteur tubulaire sans accessoire, idéal pour le remplacement d'un moteur existant quelle que soit la marque.
Tête Rollia pour le remplacement d'un moteur Rollia, compatible avec les accessoires du moteur en place
Apprentissage automatique, semi-automatique ou manuel des fins de courses hautes et basses du volet
Technologie filaire : se raccorde à un interrupteur volet roulant 2 ou 3 touches (position maintenue)
Fonction anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet avec l'ajout d'une attache rigide ou d'un verrou automatique
Sécurité antigel : arrêt du moteur en cas de gel pour ne pas endommager le volet
Détection d'obstacles : arrêt automatique du moteur pour protéger le volet
  Bénéfices : Connecteur débrochable pour une maintenance facilitée
Réglage automatique, semi-automatique ou manuel des butées
Isolation classe ll : pas de fil de terre

Tymoov 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tymoov 2

Multiple de vente

1

Code Douane

85014020

Moteur de volet roulant

avec adaptateur pour arbre

Non

avec manœuvre de secours

Non

détection d'obstacle électronique

Oui

surveillance électronique de parcours

Oui

fonction destressage

Non

type d'interrupteur de fin de course

électronique

longueur max. de volet roulant

4100 mm

pour arbre tubulaire rainuré

Oui

diamètre de l'arbre tubulaire rainuré

50 mm

pour store-banne

Non

pour volets roulants

Oui

tige d'acier octogonale SW 70

Oui

tige d'acier octogonale SW 60

Oui

tige d'acier octogonale SW 50

Oui

tige d'acier octogonale SW 40

Non

Longueur

422 mm

couple de rotation

20 Nm

poids max. de volet roulant

35 kg

Diamètre

45 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.