Volet Roulant Fin De Course Mécanique Tube D= 35Mm (001Y4010A171MO) Moteur tubulaire Mondrian 4 10Nm 17 tr/min
Moteur mécanique pour volets roulants et stores de protection solaire.
230 V AC - 50 Hz
Ø 35 mm
Poids soulevé : jusqu'à 28 Kg
Fin de course mécanique, Récepteur externe en option
Fonctions spécifiques : Utilisation possible sur tube de 40 mm rond ou octogonal, Fin de course manuel mécanique avec réglage progressif par vis, Idéal pour des caissons aux dimensions réduites, Tête universelle pour l'application de toutes sortes de plaques de fixation.
Câble de connexion inclus : 2,5 m
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
avec manœuvre de secours
détection d'obstacle électronique
type d'interrupteur de fin de course
pour store-banne
pour volets roulants
longueur
couple de rotation
poids max. de volet roulant
Diamètre