Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Volet Roulant Fin De Course Mécanique Tube D= 45Mm (001Y5020A151MO) Moteur tubulaire Mondrian 5 20Nm 15 tr/min Diam 45
Moteur mécanique pour volets roulants, stores et stores screen.
230 V AC - 50 Hz
Ø 45 mm
Poids soulevé : jusqu'à 92 Kg
Fin de course mécanique, Récepteur externe en option.
Fonctions spécifiques : Utilisation possible sur tube de 50 mm rond ou octogonal, Fin de course manuel mécanique avec réglage progressif par vis, Tête universelle pour l'application de toutes sortes de plaques de fixation.
Câble de connexion inclus : 2,5 m
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Code Douane
Multiple de vente
avec manœuvre de secours
Longueur
couple de rotation
poids max. de volet roulant
pour arbre tubulaire rainuré
pour store-banne
pour volets roulants
détection d'obstacle électronique
type d'interrupteur de fin de course
Diamètre