Les plus produits + •Gamme modulable comprenant 7 tailles de coffrets •Courant de sortie de 1,5 A à 20 A •Cartes reports défauts et autoprotection (en option) •Pose horizontale verticale •Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension Alimentation chargeur coffret métal, PSX - 12 V DC, PSX100-1203 - Caractéristiques : •Technologie : Alimentation à découpage / Coffret métallique à portillon avec fermeture par serrure à clé •Tension / Fréquence d'alimentation : 100-240 V AC / 50-60 Hz •Protection fusible d'entrée : T 2 AL 250 V •Tension de sortie : 13,8 V DC •Courant / Puissance de sortie : 3 A / 36 W •Nombre de sorties : 2 (1 sortie avec bornier double) •Protection en sortie : Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension •Rendement / Ondulation résiduelle : ? 80 % / ? 120 mVpp •Courant additionnel charge batterie(s) : 500 mA max. •Surveillance tension batterie(s) : Déconnexion automatique seuil bas entre 9,5 et 10 V DC •Capacité batterie(s) : 2 x 1.3 Ah / 1 x 3.2 Ah / 1 x 4 Ah / 1 x 7 Ah - Batterie(s) non fournies avec le produit •3 LEDs en façade : LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batterie(s) OK •Directives / Normes : DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019• DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020 •Température de fonctionnement / Humidité relative :-20 à +45°C / 20 à 90 % RH •Dimensions (l x h x p) : 164 x 244 x 74 mm •Poids brut / Poids net : 1,41 Kg / 1,30 Kg •Conditionnement par : 1 ou 10 •Code douane / Code DEEE : 8504403090 / P09.07 •Code EAN 13 : 3760273116262 Accessoires en option : Carte reports défauts : Référence : PSXU-ARM •2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A •Relais : présence / absence secteur •Relais : déconnexion automatique batterie seuil bas imminent •Tension d'information déconnexion imminente : ? 10.5-11 V DC Contact d'autoprotection à l'ouverture ou à l'arrachement : Référence : PSXU-TS •Contact inverseur (CO/NO/NF) max. 250 V AC / 5 A
Psx