Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alimentation Chargeur (secourue) en coffret métal PSX600, 230V AC / 12V DC / 4A + 24V DC / 8A, 320 x 390 x 174 mm, voyants d'état en façade, triple protection en sortie (court-circuit / surcharge / surtension)
Les plus produits +
•Gamme modulable comprenant 7 tailles de coffrets
•Courant de sortie de 1,5 A à 20 A
•Cartes reports défauts et autoprotection (en option)
•Pose horizontale verticale
•Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension
Alimentation chargeur coffret métal Bi-tension , PSX - 12/24 V DC, PSX600-1204/2408 - Caractéristiques :
•Technologie : Alimentation à découpage / Coffret métallique à portillon avec fermeture par serrure à clé
•Tension / Fréquence d'alimentation : 100-240 V AC / 50-60 Hz
•Protection fusible d'entrée : T 6 AL 250 V
•Tension de sortie 1 : 13,8 V DC
•Courant / Puissance de sortie 1 : 4 A / 55,2 W
•Protection fusible de sortie 1 : F 6,3 AL 250 V
•Tension de sortie 2 : 27,6 V DC
•Courant / Puissance de sortie 2 : 8 A / 220,8 W
•Protection fusible de sortie 2 : F 10 AL 250 V
•Tension de charge batterie : 27,6 V DC
•Rendement / Ondulation résiduelle : ? 80 % / ? 120 mVpp
•Courant additionnel charge batterie(s) : 500 mA max.
•Surveillance tension batterie(s) : Déconnexion automatique seuil bas entre 19-20 V DC
•Capacité batterie(s) : 6 x 4 Ah / 6 x 7 Ah / 2 x 12 Ah / 2 x 18 Ah / 2 x 24 Ah - Batterie(s) non fournie(s) avec le produit
•3 LEDs en façade : LED 1 : LED 1 : LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batterie(s) OK
•Directives / Normes : DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019
• DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020
•Température de fonctionnement / Humidité relative:
-20 à +45°C / 20 à 90 % RH
•Dimensions (l x h x p) : 320 x 390 x 174 mm
•Poids brut / Poids net : 5,77 Kg / 5,37 Kg
•Conditionnement par : 1 ou 3
•Code douane / Code DEEE : 8504403090 / P09.07
•Code EAN 13 : 3760273119751
Accessoires en option :
Carte reports défauts : Référence : PSXU-ARM
•2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A
•Relais : présence / absence secteur
•Relais : déconnexion automatique batterie seuil bas imminent
•Tension d'information déconnexion imminente : ? 10.5-11 V DC ou ? 21-22 V DC
Contact d'autoprotection à l'ouverture ou à l'arrachement : Référence : PSXU-TS
•Contact inverseur (CO/NO/NF) max. 250 V AC / 5 A
Psx
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
courant de sortie max. 2
courant de sortie max. 1
protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
2ème sortie secondaire pour tension DC
1ère sortie secondaire pour tension DC
montage direct possible
Finition du raccordement électrique
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
adapté à un montage sur rail
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme