Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alimentation PSA bloc prise 230V AC / 12V DC / 0,5A Câble 2m avec fiche DC, voyant d'état sortie DC OK, triple protection en sortie (court-circuit / surcharge / surtension)
Les plus produits +
•LED bleue sortie DC OK
•Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension
Alimentation bloc prise, PSA - 12 V DC, PSA120.5 - Caractéristiques :
•Technologie : Alimentation à découpage
•Tension / Fréquence d'alimentation : 100-240 V AC / 50-60 Hz
•Entrée AC : Boîtier avec fiche intégrée selon CEE7/16 DIN VDE 0620 / EN50075 : 1990
•Tension de sortie : 12 V DC
•Sortie DC : Câble 1,5 m avec fiche DC 5,5*2,1*12 mm
•Courant / Puissance de sortie : 0,5 A / 6 W
•Protection en sortie : Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension
•LED Bleue sortie DC OK : Oui
•Température de fonctionnement / Humidité relative : 0° à +50° C / 5 à 90 % RH
•Directives / Normes : DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019
• DIRECTIVE 2014/35/UE : EN 62368-1: 2014/A11: 2017
•Dimensions (l x h x p) : 39 x 76 x 64 mm
•Poids brut / Poids net : 0,09 Kg / 0,08 Kg
•Conditionnement par : 1 ou 100
•Code douane / Code DEEE : 8504403090 / P09.07
•Code EAN 13 : 3760273115333
Psa
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
courant de sortie max. 1
protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
1ère sortie secondaire pour tension DC
montage direct possible
Finition du raccordement électrique
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
adapté à un montage sur rail
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme