Alimentation rail DIN 3M 230V AC / 27,6V DC (24-28V) / 2,5A

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. 1 2.5 A
  • Type de tension d'alimentation AC

Alimentation PSDX rail DIN 3M 230V AC / 27,6V DC (24-28V) / 2,5A, triple protection en sortie (court-circuit / surcharge / surtension)

 
 

Détails du produit

Les plus produits +

•De 1 à 7 modules (de 0,75 à 4,2 A)

•Version étroite 1 module (24 V DC / 0,75 A)

•Version compacte 3 modules (24 V DC / 2,5 A)

•Modules chargeurs CMDX (en option)

•Protèges-bornes pour sécuriser l'accès aux bornes

•Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension


Alimentation rail DIN, PSDX - 24 V DC, PSDX2402.5HE - Caractéristiques :


•Technologie / Matière : Alimentation à découpage / ABS

•Tension / Fréquence d'alimentation : 200-240 V AC / 50-60 Hz

•Tension de sortie : Ajustable de 24 à 28 V DC

•Courant / Puissance de sortie : 2,5 A / 60 W

•Nombre de sorties : 1

•Protection en sorties : HICCUP (auto réarmement à la disparition du défaut) : court circuit / surchage / surtension

•Rendement / Ondulation résiduelle : ? 82 % / ? 120 mVpp

•LED : LED verte = Sortie DC OK

•Compatibilité modules chargeurs CMD : Oui

•Compatibilité rail DIN : Selon EN 60 715 TH35

•Modules DIN (1M = 17,5 mm) : 3

•Température de fonctionnement / Humidité relative :
-20 à +50°C / 20 à 90% RH

•Directives/ Normes : DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019
• DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020

•Dimensions (l x h x p) : 52,5 x 93 x 65 mm

•Poids brut / Poids net : 0,19 Kg / 0,17 Kg

•Conditionnement par : 1 ou 10 ou 50

•Code douane / Code DEEE : 8504403090 / P09.07

•Code EAN 13 : 3760273110413




Psdx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Alimentation tout courant

courant de sortie max. 1

2.5 A

protégé contre les courts-circuits

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

200...240 V

tension de sortie ajustable

Oui

1ère sortie secondaire pour tension DC

24...28 V

montage direct possible

Oui

Finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort/vis

Type de tension d'alimentation

AC

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

adapté à un montage sur rail

Oui

Profondeur

65 mm

Hauteur

93 mm

Largeur

52.5 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Gamme

Psdx

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.