Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alimentation PSDX rail DIN 5M 230V AC / 12V DC (12-14V) / 5,5A, triple protection en sortie (court-circuit / surcharge / surtension)
Les plus produits +
•De 1 à 7 modules (de 1,5 à 8,4 A)
•Version étroite 1 module (12 V DC / 1,5 A)
•Version compacte 3 modules (12 V DC / 5 A)
•Modules chargeurs CMDX (en option)
•Protèges-bornes pour sécuriser l'accès aux bornes
•Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension
Alimentation rail DIN, PSDX - 12 V DC, PSDX1205.5 - Caractéristiques :
•Technologie / Matière : Alimentation à découpage / ABS
•Tension / Fréquence d'alimentation : 200-240 V AC~ / 50-60 Hz
•Tension de sortie : Ajustable de 12 à 14 V DC
•Courant / Puissance de sortie : 5,5 A / 66 W
•Nombre de sorties: 2 (1 bornier double sortie)
•Protection en sorties : HICCUP (auto réarmement à la disparition du défaut) : court circuit / surchage / surtension
•Rendement / Ondulation résiduelle: ? 82 % / ? 120 mVpp
•LED : LED verte = Sortie DC OK
•Compatibilité modules chargeurs CMD : Oui
•Compatibilité rail DIN : Selon EN 60 715 TH35
•Modules DIN (1M = 17,5 mm) : 5
•Température de fonctionnement / Humidité relative:
-20 à +50°C / 20 à 90% RH
•Directives / Normes : DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019
• DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020
•Dimensions (l x h x p): 87,5 x 93 x 65 mm
•Poids brut / Poids net: 0,31 Kg / 0,28 Kg
•Conditionnement par: 1 ou 10 ou 50
•Code douane / Code DEEE: 8504403090 / P09.07
•Code EAN 13: 3760273110024
Psdx
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
courant de sortie max. 1
protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
1ère sortie secondaire pour tension DC
montage direct possible
Finition du raccordement électrique
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
adapté à un montage sur rail
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme