Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Carte PDB multivoies rail DIN 3M 12-24V AC / 12-48V DC - 8 fusibles / 8 LEDs vertes
Les plus produits +
•LED verte d'état pour chaque sortie
•Fixation sur rail DIN ou double face (fourni) ou vis
Carte multivoie fusiblée, PDB - 12 à 24 V AC / 12 à 48 V DC, PDB801 - Caractéristiques :
•Tension d'alimentation : 12 à 24 V AC / 12 à 48 V DC
•Nombre de sorties : 8
•Protection fusibles en sortie : 8 x T2AL
•LEDs d'indication sortie OK (fusible OK) : 8 LEDs vertes
•Courant maximal admissible par voie : 2 A
•Courant maximal admissible par carte : 10 A
•Température de fonctionnement / Humidité relative :
-20° à +50° C / 20 à 90% RH
•Directives / Normes : DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55035:2017 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020
•Compatibilité rail DIN (1M = 17,5 mm) : Selon EN 60715 TH35 / 3 modules
•Dimensions (l x h x p): 52,5 x 93 x 28,5 mm
•Poids brut / Poids net: 0,08 Kg / 0,06 Kg
•Conditionnement par: 1
•Code douane / Code DEEE: 8504403090 / P09.07
•Code EAN 13: 3760273115203
Pdb
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Hauteur
Largeur
courant de sortie max. 1
2ème sortie secondaire pour tension DC
2ème sortie secondaire pour tension AC
1ère sortie secondaire pour tension DC
1ère sortie secondaire pour tension AC
montage direct possible
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
Adapté à un montage sur rail
Profondeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme