Centrale L/E VIGIK, 5000 clés, 200 services

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interface autre
  • autonome Oui
  • nombre max. de portes 2
ICON

Centrale 2 portes Résidents/VIGIK via www.visiosoftweb.com, 5000 clés, 200 services programmés, gestion de 30 000 événements, 4 lecteurs, alimentation 12/24Vcc, fonction Anti-PassBack et câblage 2 fils jusqu'à 100m. Fabriqué en France.

 
 

Détails du produit

La gamme de contrôle d'accès Urmet 2 Voice est le choix pour garantir la sécurité de votre bâtiment, que ce soit une résidence privée, un immeuble commercial ou un complexe résidentiel.
Cette gamme est conçue pour offrir une protection maximale, une gestion efficace des accès et une tranquillité d'esprit à ses utilisateurs.
Les avantage de la gamme Urmet 2 Voice :
- Sécurité avancée
- Gestion flexible des accès
- Intégration intelligente
- Facilité d'installation et d'utilisation -
Fiabilité à long terme
- Conformité aux normes de sécurité

Cv

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Cv

Code Douane

85437090

Multiple de vente

1

Système de contrôle d'accès

type d'interface

autre

autonome

Oui

nombre max. de portes

2

procédé de lecture

support de données et code

Modèle type

unité de contrôle

Type de pose

rail DIN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.