Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Centrale de contrôle d'accès centralisée 1 lecteur
La gamme GGM AXC est une solution de contrôle d'accès centralisé sur IP permettant l'élaboration de projets allant de 1 à 840 lecteurs.
Le GGM AXC1DIPEVO est un contrôleur sur IP. C'est le point de départ d'une installation centralisée. Il permet de gérer un lecteur via le logiciel GGM ACS (Gigamedia Access Control Software) et dispose d'un bi-processeur pour un traitement rapide de l'information. Son bus opto isolé lui permet d'accepter la plupart des câbles de contrôle d'accès existants. Il peut gérer jusqu'à 50 000 utilisateurs et conserver 15 000 événements.
Une installation globale peut comporter jusqu'à 254 contrôleurs.
L'extension se fait avec le module de 4 lecteurs GGM AXC4DEXTEVO. Chaque contrôleur est capable de supporter jusqu'à 10 modules sur une distance de 750 m
Cette solution professionnelle vous permettra de répondre à des solutions aussi bien très simples que très complexes.
Axc
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Stratégie de lecture SEOS (13,56 MHz)
Stratégie de lecture DESfire (13,56 MHz)
Stratégie de lecture EM (125 kHz)
Système basé sur le cloud
Stratégie de lecture MIFARE (13,56 MHz)
Stratégie de lecture bande magnétique
Stratégie de lecture iClass/iClass SE (13,56 MHz)
Tension de fonctionnement CC
Type d'interface
Classe de protection (IP)
autonome
connexion PC
Nombre max. d'utilisateurs
nombre max. de portes
procédé de lecture
interconnectable
Matériau
Nombre d'entrées
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose