Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Clavier à codes / Lecteur RFID AXK3 autonome, en métal, IP66, EM MARIN 125 KHz, raccordement câble de 2 m, 12 V à 24V AC/DC, 999 utilisateurs, 2 contacts inverseurs, voyants d'état, buzzer, sortie alarme POTL, PF, UF, AP
Les plus produits +
•2 relais / 999 utilisateurs
•Code ou Tag RFID ou Code + Tag RFID
•Sortie alarme multifonctions
•Anti-vandale : boîtier et touches en métal
•Étanche IP 66
Clavier à codes / Lecteur RFID autonome, AXK3 - 12 à 24 V AC/DC , AXK320C2EM - Caractéristiques :
•Montage : Applique
•Matière : Alliage métal (Zamac)
•Programmation : Par clavier
•Tension d'alimentation / Consommation : 12 à 24 V AC/DC / 50 - 100 mA en 12 V DC
•Modes d'identification : Code ou Tag ou Code + Tag (double signature)
•Clavier : 3 x 4 touches métalliques / Rétroéclairage bleu programmable
•Architecture des codes : 1 à 8 chiffres (jusqu'à 100 000 000 combinaisons)
•Lecteur RFID / Fréquence : EM MARIN® / 125 Khz
•Distance de lecture : Jusqu'à 6 cm
•Nombre d'utilisateurs : 999
•Sorties à relais : 2 contacts inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V / 2 A
•Programmation des sorties à relais : 1 à 300 secondes ou bistable (ON/OFF)
•Sortie alarme : Sortie 0 V / Porte ouverte trop longtemps / Porte forcée / Essais frauduleux / Autoprotection
•Entrées : Bouton poussoir R1 / Bouton poussoir R2 / Contact de position de porte
•Fonction bouton d'appel : Appui sur la touche 0 puis #
•LEDs d'état et de programmation : Vert, rouge, bleu, jaune
•Signal accoustique d'état et de programmation : Buzzer
•Connexion : Câble 2 m
•Indice de protection : IP 66
•Température de fonctionnement / RH :
-30°C à +50°C / 98% RH
•Directives / Normes : DIRECTIVE 2014/35/UE : EN 62368-1: 2014 / A11: 2017 - EN 301489-1 V2.2.3; -3 V2.1.1 - EN IEC 62311: 2020 - EN 300 330 V2.1.1
•Dimensions (l x h x p) : 76 x 115 x 24 mm
•Poids brut / Poids net : 0,62 Kg / 0,55 Kg
•Conditionnement par : 1
•Code douane / Code DEEE : 8517699000 / P09.02
•Code EAN 13 : 3760273110529
Accessoires en option :
Badge ISO / Référence : AICEM10
•Tag RFID
•EM MARIN ® 125 KHz
Porte-clé / Référence : AKFXEM10
•Tag RFID
•EM MARIN® 125 KHz
Axk3
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
sortie de signaux
tension de fonctionnement CA 50 Hz
Type d'interface
Classe de protection (IP)
autonome
nombre max. de portes
procédé de lecture
Température de fonctionnement
Matériau
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose