Coffret étanche PSWB IP 66 en métal 300 x 400 x 200 mm avec plaque de fond

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Profondeur 200 mm
  • Hauteur 400 mm

Coffret étanche en acier galvanisé PSWB, IP 66, 300 x 400 x 200 mm avec plaque de fond

 
 

Détails du produit

Les plus produits +



•Coffret étanche IP 66

•Coffret avec plaque de fond en acier

•Porte réversible

Coffret métal IP 66, PSWB, PSWB304020 - Caractéristiques :


•Matière : Acier galvanisé / Laquage poudre epoxy / RAL 7035

•Façade : Portillon réversible sur charnières / Ouverture à 120° - Fermeture par serrure à clé standard double barre 3 mm

•Equipement intérieur : Plaque de montage pleine en acier galvanisé

•Entrée de câbles : Plaque en acier galvanisé

•Indice IP : IP 66

•Dimensions extérieures (l x h x p) : 300 x 400 x 200 mm

•Dimensions intérieures (l x h x p) : 255 x 355 x 150 mm

•Dimensions plaque int. (l x h x e) : 250 x 350 x 2 mm

•Poids brut / Poids net : 6,7 Kg / 6,4 Kg

•Conditionnement par : 1

•Code douane : 8537101090

•Code EAN 13 : 3760273114473

•Rail DIN à prévoir : DRS250

Accessoires en option :
Serrure à clé en acier + 2 clés / Profil identique : Référence PSWU-KL2
Kit de fixation mural : Réf. PSWU-4WMB

Kit de fixation sur poteau : Réf. PSWU-600POST

Kit de fixation rail DIN pour module 14M : Réf. DRB9590

Presse étoupe PG7 : Réf. CG10PG7

Cordon de mise à la terre 6mm2/160 mm : Réf. PSWU-160EW
Contact d'autoprotection : Réf. PSWU-TS

Psw

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)

indépendant

Oui

toit incliné

Non

avec porte arrière

Non

finition de la surface

laqué / peint

avec porte de ventilation

Non

Classe de protection (IP)

IP66

IK

IK10

Matériau

acier

avec porte à hublot

Non

montage mural

Oui

nombre de serrures

1

nombre de portes

1

Profondeur

200 mm

Hauteur

400 mm

Largeur

300 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Gamme

Psw

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.