Contacteur à clé universel KCB, pose applique ou encastré, 2 contacts CO/NO/NF, mode maintenu ou impulsionnel avec cylindre avec 3 clés
Les plus produits +
•Montage universel applique / encastré
•2 contacts inverseurs CO/NO/NF
•Modes maintenu ou impulsionnel programmables
Contacteur à clé universel, KSM900, KCB200EC - Caractéristiques :
•Matériel : Alliage métal
•Montage : Universel : applique ou encastré
•Contacts : 2 contacts inverseurs CO/NO/NF
•Pouvoir de coupure max : 240 V AC / 16 A
•Modes de fonctionnement programmables : Maintenu ou impulsionnel (programmation par cavaliers)
•Retrait de la clé : En position verticale (au repos)
•Type de demi-cylindre compatible : 1/2 cylindre européen 30/10 à panneton réglable
•Demi-cylindre fourni : Oui
•3 clés identiques fournies : Oui
•Indice de protection : IP 54
•Dimensions applique (L x h x p) : 85 x 85 x 60 mm
•Dimensions encastré (L x h x p) : 85 x 85 x 60 mm (diamètre d'encastrement 66 mm) / épaisseur en face avant 9 mm / Profondeur d'encastrement 51 mm
•Poids brut / Poids net : 0,46 Kg / 0,43 Kg
•Conditionnement par : 1
•Code douane : 8536501199
•Code EAN 13 : 3760273110796
Accessoire en option :
Système s'entrouvant : Permet d'avoir plusieurs KCB200EC équipés de demi-cylindre et de clés identiques / Réf. KCB10000
•Code EAN 13 : 3760351730182
Kcb
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme