Les plus produits + •Ultra compact •Montage frontal ou latéral •Point de déclenchement réglable Contact fond de pêne, BMK, BMK102 - Caractéristiques : •Matériel : Acier inoxydable / Nylon renforcé fibre de verre •Type de contact : Inverseur (CO/NO/NF) par ampoule reed et aimant •Type de raccordement : Câble 3 fils •Type / Longueur de câble : 2 m (Autres longueurs de câble sur demande) / LIYY 3 x 0,14 mm² •Pouvoir de coupure : 30 V DC / 0,3 A •Accessoires : Rallonge de levier en ABS, rallonge de levier en acier (déformable), support de montage, vis •Température de fonctionnement :-25° à +70° C •Indice de protection IP : IP 67 •Dimensions (L x p x h) : Corps = 8,3 x 20,2 x 42,7 mm / Longueur levier nu = 14,2 mm / Longueur avec rallonge ABS = 29,4 mm / Longueur avec rallonge métal = 32,6 mm •Poids brut / Poids net : 0,046 Kg / 0,039 Kg •Conditionnement par : 1 ou 10 •Code douane : 8536501199 •Code EAN 13 : 3760273110826
Bmk