Contrôleur ATRIUM KRYPTO en coffret 2 portes & 4 lecteurs Bus/Wiegand, du 125kHz au Mifare Desfire EV2 Jusqu'à 250 centrales & 500 portes en simultanés Logiciel/Webserver inclus Gestion des ascenseurs, plans, caméras..
L'A22K est le contrôleur de porte chiffré d'ATRIUM. Utilisez votre smartphone, tablette ou tout autre appareil compatible avec le web pour gérer facilement le système via une connexion sécurisée au bureau, à la maison ou sur la route ! Le mode d'enregistrement de carte unique et sans effort d'ATRIUM minimise le démarrage du système et vous simplifie la vie.
Développé avec la technologie DESFire® EV2 associé au protocole sécurisé CDVI, ce système hautement sécurisé allie sécurité, simplicité et sérénité :
SÉCURITÉ Dites "non" au clonage des badges !
Chiffrement AES de bout en bout
Une connexion sécurisée HTTPS du serveur web
Adressage nouvelle génération IPV6
SIMPLICITÉ
Avec Atrium Finder, identifiez automatiquement les connexions A22K sur votre réseau de façon automatique
Auto détection des centrales pour l'installation
Pas de PC dédié pour la gestion du système Accès multisupport sur le réseau (PC, smartphone, tablette)
SÉRÉNITÉ
Mise à jour offerte et processus optimisé
Solution flexible et simple pour la gestion de 2 portes
Garantie 10 ans
Solution de haute sécurité de bout en bout la plus simple (pas de courbe d'apprentissage).
Aucun programmeur ou carte de configuration n'est requis.
Créez automatiquement des clés d'authentification cryptées uniques par site et par justificatif (clés diversifiées).
Échange d'informations entièrement chiffré du badge à votre ordinateur, smartphone ou tablette.
"Dites non au clonage de cartes" avec le contrôleur ATRIUM A22K de CDVI, le lecteur K2 et les badges CDVI DESFire EV2.
Contrôle 2 portes / 4 lecteurs (Entrée/sortie par port de communication)
Logiciel de gestion OFFERT
Bloc d'alimentation préassemblé
Convertissez n'importe quel contrôleur A22K en un contrôleur d'ascenseur A22KEC en mettant simplement à jour le micrologiciel. (jusqu'à 256 étages)
Port Ethernet intégré avec un chiffrement de 256-bit AES
Bus de communication RS485 intégré (distance câble1220m)
Serveur web HTTPS intégré et sécurisé
Détection automatique des modules
Procédure d'enrôlement de cartes facile et rapide
Sorties de verrouillage: 2 (750mA @ 12Vcc/chacun)
Sorties de relais: 2 relais forme C (Contact sec) 5A @ 250Vca, 7A @ 125Vca, 7A @ 30Vcc
Système sans fusible
10,000 utilisateurs
10,000 cartes
25,000 événements en mémoire tampon
Mise à jour de micrologiciel très rapide
Connecteurs amovibles
Affichage LED détaillé
Auto-diagnostic
Atrium krypto
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
classe VdS
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
power over Ethernet
sortie de signaux
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
type d'interface
Classe de protection (IP)
autonome
connexion PC
Nombre max. d'utilisateurs
nombre max. de portes
procédé de lecture
interconnectable
température de fonctionnement
Matériau
consommation d'énergie
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose