Contrôleur ip pour 2 lecteurs ou porte boîtier métallique 220v-12v-2a web server

Main media

Caractéristiques principales

  • mode de connexion internet ethernet
  • Type de pose autre

Contrôleur ip pour 2 lecteurs ou porte boîtier métallique 220v-12v-2a web server 65000 utilisateurs 5 niveaux d'accès 32 groupes d'accès compatible avec le superviseur AC-SUP

 
 

Détails du produit

Tout en un dans son boitier métallique avec un chargeur puissant

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contrôleur domotique

pilotage d'éléments de sécurité

Oui

pilotage des ouvrants (volets, portes)

Oui

pilotage de l'éclairage

Oui

mode de connexion internet

ethernet

commande via Bluetooth

Oui

nombre max. d'appareils supportés

460

nombre de ports RJ45

1

alimentation électrique principale

alimentation secteur

gestion des alarmes

Oui

nombre de ports USB

1

hauteur/profondeur

85 mm

longueur

395 mm

largeur

285 mm

Type de pose

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.