Contrôleur ip pour 2 lecteurs ou portes, sans boîtier, 12v, web server intégré

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose autre
  • mode de connexion internet ethernet

Contrôleur ip pour 2 lecteurs ou portes, sans boîtier, 12v, web server intégré 65000 utilisateurs 5 niveaux d'accès 32 groupes d'accès compatible avec le superviseur AC-SUP

 
 

Détails du produit

Un contrôle d'accès clef en main avec nos sdk

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contrôleur domotique

pilotage d'éléments de sécurité

Oui

Type de pose

autre

pilotage des ouvrants (volets, portes)

Oui

pilotage de l'éclairage

Oui

mode de connexion internet

ethernet

nombre max. d'appareils supportés

2

nombre de ports RJ45

1

alimentation électrique principale

alimentation secteur

gestion des alarmes

Oui

nombre de ports USB

1

power over Ethernet

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.