Contrôleur multisite CENTAUR en coffret avec port IP 2 portes/lecteurs Wiegand

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interface autre
  • autonome Oui
  • nombre max. de portes 2048
ICON

Contrôleur multisite CENTAUR en coffret avec port IP 2 portes/lecteurs Wiegand, du 125kHz au Mifare Desfire EV1 Jusqu'à 256 centrales par site & 2048 portes en simultanés Licence gratuite jusqu'à 16 portes en monosite (hors ascenseur)

 
 

Détails du produit

Centaur

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Gamme

Centaur

Système de contrôle d'accès

classe VdS

sans

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible IFTTT

Non

power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

sortie de signaux

autre

tension de fonctionnement CA 60 Hz

120...240 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

120...240 V

type d'interface

autre

Classe de protection (IP)

IP20

autonome

Oui

connexion PC

Oui

Nombre max. d'utilisateurs

50000

nombre max. de portes

2048

procédé de lecture

support de donnée biométrique et code

interconnectable

Oui

température de fonctionnement

-20...70 °C

Matériau

métal

consommation d'énergie

400 W

Profondeur

80 mm

Hauteur

290 mm

Modèle type

unité de contrôle

Largeur

280 mm

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.