Déclencheur manuel vert RCP, 3 contacts, signal lumineux rouge ou vert suivant état & alarme sonore, 12/24V DC, réarmement en façade, possibilité de piloter le buzzer par une commande extérieure, livré avec 1 capot, 2 clés, 1 scellé
Les plus produits +
•3 contacts inverseurs
•Multi-tensions 12 à 24 V DC
•Signal d'état lumineux vert / rouge
•Alarme sonore déclencheur actionné
•Alarme sonore capot de protection levé
•Commande extérieure du signal sonore
•Réarmement en façade (livré avec 2 clés RCP-K)
•Livré avec 1 capot RCP-C et 1 scellé "plomb" en plastique
Déclencheur manuel 3 contacts, lumineux et sonore , RCP305G 12 à 24 V DC - Caractéristiques :
•Montage : Applique / Semi-encastré (sur boîte d'encastrement électrique normalisée entraxe 60 mm)
•Technologie : Membrane déformable (réarmable en façade)
•Tensions d'alimentation / Consommations max. : 12 à 24 V DC - 75/40/25 mA
•Contact(s) : 3 contacts inverseurs (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max 230 V AC / 5 A
•Signal d'état lumineux : LEDs Vertes / Rouges programmables en mode permanent ou intermittent
•Alarme sonore : Buzzer programmable en mode continu ou discontinu (volume réglable)
•Commande extérieure buzzer : Pilotage possible par commande négative
•Couleur du boîtier : Vert
•Fenêtre d'état : Intégrée à la fenêtre d'action
•Marquage fenêtre d'état : Vert = Verrouillé / Rouge = Déverrouillé
•Raccordement : Borniers à vis - Section de fil max. 1,75 mm²
•Directives / Normes : DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55014-1:2017 - EN55014-2:2015 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019
•Indice de protection IP : IP 42
•Température de fonctionnement / Humidité relative :
-5° à + 65° C / 85 % RH
•Dimensions (l x h x p) : Applique : 86 x 86 x 53 mm / Semi-encastré : 86 x 86 x 20,5 mm
•Poids brut / Poids net : 0,21 Kg / 0,17 Kg
•Conditionnement par : 1-10-50
•Code douane / Code DEEE : 8536500700 / P12.01
•Code EAN 13 : 3760351733206
Rcp
pour voir vos prix et les stocks
avec couvercle en papier
Matériau
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe de protection (IP)
Type détecteur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane