Déclencheur manuel vert 3 contacts Reset façade + capot, 2 clés, scellé

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de pôles 3
  • Couleur vert
  • Type détecteur ouvre-porte (vert)

Déclencheur manuel vert RCP, 3 contacts, réarmement en façade, livré avec un capot et deux clés

 
 

Détails du produit

Les plus produits +



•3 contacts inverseurs

•Réarmement en façade (livré avec 2 clés RCP-K)

•Livré avec 1 capot RCP-C et 1 scellé "plomb" en plastique


Déclencheur manuel 3 contacts , RCP300G - Caractéristiques :


•Montage : Applique / Semi-encastré (sur boîte d'encastrement électrique normalisée entraxe 60 mm)

•Technologie : Membrane déformable (réarmable en façade)

•Contact(s) : 3 contacts inverseurs (CO/NO/NF)

•Pouvoir de coupure max. : 230 V AC / 5 A

•Couleur du boîtier : Vert

•Fenêtre d'état : Intégrée à la fenêtre d'action

•Marquage fenêtre d'état : Vert = Verrouillé / Rouge = Déverrouillé

•Raccordement : Borniers à vis - Section de fil max. 1,75 mm²

•Directives / Normes : DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55014-1:2017 - EN55014-2:2015 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019

•Indice de protection IP : IP 42

•Température de fonctionnement / Humidité relative:
-5° à + 65° C / 85 % RH

•Dimensions (l x h x p) : Applique : 86 x 86 x 53 mm / Semi-encastré : 86 x 86 x 20,5 mm

•Poids brut / Poids net : 0,18 Kg / 0,14 Kg

•Conditionnement par : 1-10-50

•Code douane / Code DEEE : 8536501199 / P12.01

•Code EAN 13 : 3760273112936

Accessoires en option :

Capot de protection double action / Référence : RCP-C


•Livré avec 1 scellé

•EAN 13 : 3760273112929

•Poids : 0,021 Kg

•Conditionnement : 1


Scellés «plombs» en plastique / Référence : PS903KG


•EAN 13 : 3760273116095

•Poids : 0,005 Kg

•Conditionnement : Lot de 10 pièces

Clé de réarmement / Référence : RCP-K


•EAN 13 : 3760273112912

•Poids : 0,007 Kg

•Conditionnement : 1 ou 10 ou 100

Rcp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Déclencheur manuel pour signalement de danger

Matériau

plastique

Nbre de pôles

3

Profondeur

53 mm

Hauteur

86 mm

Largeur

86 mm

Couleur

vert

Classe de protection (IP)

IP42

Type détecteur

ouvre-porte (vert)

Info produit

Gamme

Rcp

Code Douane

85365007

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.