Fusibles verre 5 x 20 mm 2A / 250V AC fusion rapide F - Lot de 10 pc

Main media

Caractéristiques principales

  • Calibre 2 A
  • taille 5x20 mm
  • Modèle type fusible en verre

Fusibles verre, 5 x 20 mm, pour un courant de 2A / 250V AC, fusion rapide F - lot de 10 pièces

 
 

Détails du produit

Accessoires, Alimentation électrique, F520F2AL250 - Caractéristiques :


•Fusibles 5 x 20 mm verre

•Fusion : rapide F

•Lot de 10 pièces

•Courant : 2 A / 250 V AC

•Dimensions (l x h x p): 5.2 x 5.2 x 20 mm

•Poids brut / Poids net: 0.0008 Kg

•Conditionnement par: 1 ou 50

•Code douane : 8536101090

•Code EAN 13: 3760273115111


F520f

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fusible cylindrique

Courbe

rapide (F)

Calibre

2 A

Type de tension

AC

taille

5x20 mm

Modèle type

fusible en verre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

83024110

Gamme

F520f

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.