Kit de fixation poteau (diam. max. 200 mm) pour PSW et PSWB (Larg. max 600 mm)

Main media

Caractéristiques principales

  • Type d'accessoire mécanique structure avant

Kit de fixation poteau (D= maximum 200 mm) pour coffrets PSW et PSWB (Largeur maximale 600 mm)

 
 

Détails du produit

Accessoire, Coffrets, boîtiers et pupitres, PSWU-600POST - Caractéristiques :



•Kit de fixation sur poteau

•Désignation : Kit de 2 fixations sur poteaux / Ø de 70 à 200 mm / Largeur max. 600 mm

•Code EAN 13 : 3760273115845

•Code douane : 8530900000





Psw

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour appareils de commande

accessoire

Oui

Type d'accessoire mécanique

structure avant

Info produit

Gamme

Psw

Multiple de vente

1

Code Douane

83024900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.