Lecteur d'empreintes biométriques extérieur

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interface autre
  • autonome Oui
  • nombre max. de portes 500

Lecteur d'empreintes biométriques extérieur

 
 

Détails du produit

Lecteur d'empreintes robuste et antivandal
Technique de lecture révolutionaire Multi spectral
Utilisation en extérieur possible
Fonctionne bien dans toutes les conditions météorologiques
Lit jusqu'à 4 mm sous la peau
Toujours en combinaison avec contrôleur
L'ievo utlimate combine une technologie de lecture avancée MSI (Multi Spectrum Imaging) avec des fonctions de sécurité avancées.
Ce lecteur biometrique utilise des couches superficielles et sous-cutanées. Cette technique permet de lire dans des conditions difficiles comme un peau sale, humide ou abîmée.
Alimentation: vient du contrôleur
Consommation: 600mA
Communication: RS422 avec contrôleur
Montage: En saillie ou encastrée
Resolution d'images: 500dpi
Indice de protection: IP65

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84719000

Système de contrôle d'accès

classe VdS

sans

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible IFTTT

Non

power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

sortie de signaux

autre

tension de fonctionnement CA 60 Hz

120...240 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

120...240 V

type d'interface

autre

Classe de protection (IP)

IP20

autonome

Oui

connexion PC

Oui

Nombre max. d'utilisateurs

10000

nombre max. de portes

500

procédé de lecture

support de données

interconnectable

Oui

température de fonctionnement

-20...70 °C

Matériau

métal

consommation d'énergie

400 W

Profondeur

80 mm

Hauteur

290 mm

Modèle type

unité de contrôle

Largeur

280 mm

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.